サーモスタット :「配管 止水」の検索結果
関連キーワード
「適合場所」から絞り込む

浴室(16)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓
パイプ長(mm)200(吐水パイプ)
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)240
高さ(mm)223
質量(g)4400
奥行(mm)288
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
取付ピッチ(mm)120(湯水配管)
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)200(吐水パイプ)
取付穴径(mm)23~27
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
触れても熱くない断熱キャップ付き
シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)214
高さ(mm)226
質量(g)4200
奥行(mm)330
適合場所浴室
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)湯水配管:102
パイプ長(mm)約240
吐水口長さ(mm)240
取付穴径(mm)23~27
対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
高さ(mm)163
質量(g)4200
奥行(mm)283
適合場所浴室
取付ピッチ(mm)湯水配管:120
パイプ長(mm)240
取付径(Φmm)パイプ:19
吐水口長さ(mm)240
取付穴径(mm)23~27
対応水栓小流量吐水/節湯B1
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)280
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)
奥行(mm)280
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)120
幅(mm)254
高さ(mm)95
質量(g)3100
ハンドル形状クリック
機能ワイドシャワー、熱帯防止
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)254
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)
奥行(mm)280
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)280
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
適合場所浴室
機能手元ストップ、熱帯防止
ハンドル形状リングレバー
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2800
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
幅(mm)254
高さ(mm)102
質量(g)3200
対応水栓小流量吐水/節湯B1
ハンドル形状クリック
機能熱帯防止
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
使用地区寒冷地
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
幅(mm)254
高さ(mm)102
質量(g)3200
対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
ハンドル形状クリック
機能手元ストップ、熱帯防止
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)120
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)283
適合場所浴室
機能ワイドシャワー、熱帯防止
ハンドル形状リングレバー
使用地区一般地
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。