トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷
呼び径(mm)13
種別共用型、ナットなし
寸法L(mm)71
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から翌々日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
呼び径(mm)13
仕様給水口側ナット回転式、ストレーナ内蔵、パッキン付
オネジ部分が長く、ブラケットの取付けに適しています。
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から翌日出荷
1個
¥5,798~
税込¥6,378~
翌日出荷
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
翌日出荷から3日以内出荷
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
翌日出荷から3日以内出荷
マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
呼び13
仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として
方向分岐:右
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として
文字色ハンドル:青
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
ハンドルはノンリフトタイプ。
ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
用途止水栓として
奥行(mm)73
本体幅(mm)42.5
本体高さ(mm)147
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)
ビス付きの化粧バルブ。
めねじサイズRc1/2
おねじサイズPJ1/2
規格JIS
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷から翌々日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。
規格JIS
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷から翌々日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
規格JIS
めねじサイズRc1/2
おねじサイズPJ1/2
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
税込¥13,948~
¥12,680~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。