マットブラックの止水栓本体です。
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として
方向分岐:右
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として
文字色ハンドル:青
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。
仕様エルボが360°回転します、ハンドル操作でそれぞれ吐水、止水ができます。
Gハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥1,758~
¥1,598~
(1)
開閉ハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥1,318~
¥1,198~
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥1,208~
¥1,098~
取替浄水スパウト
INAX(LIXIL)
税込¥7,258
¥6,598
(2)
胴長横水栓
エスコ
税込¥5,665
¥5,150
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。