分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。規格JIS
アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
D式L管止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
D式アングル分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)吐水口Y12J-64X-16
D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
D式L管付ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
D式アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び13仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び20仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び13仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
止水栓本体(ナットナシ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び径(mm)13仕様給水管/V22J-62-13×75種別共用型、ナットなし寸法A(mm)30寸法B(mm)54寸法C(mm)94寸法Z(mm)R1/2
D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
呼び径(mm)13仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm)種別ナットなし
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298
切替ハンドルINAX(LIXIL)税込¥3,078~¥2,798~