1個
¥569~
税込¥626~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
吐水口Y12J-64X-16
呼び13
仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
呼び13
仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
呼び13
仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
呼び20
仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
呼び13
仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
呼び13
仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。
規格JIS
呼び13
仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
翌々日出荷
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
呼び径(mm)13
仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
呼び径(mm)13
仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
呼び径(mm)13
仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm)
種別ナットなし
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様給水管/V22J-62-13×75
種別共用型、ナットなし
寸法A(mm)30
寸法B(mm)54
寸法C(mm)94
寸法Z(mm)R1/2
胴長横水栓
エスコ
税込¥5,665
¥5,150
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。