握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
ハンドルはノンリフトタイプ。
ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
用途止水栓として
奥行(mm)73
本体幅(mm)42.5
本体高さ(mm)147
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として
奥行(mm)54
本体幅(mm)93
本体高さ(mm)72
ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
規格JIS
めねじサイズRc1/2
おねじサイズPJ1/2
ビス付きの化粧バルブ。
めねじサイズRc1/2
おねじサイズPJ1/2
規格JIS
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷から翌々日出荷
Gハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥1,758~
¥1,598~
(1)
開閉ハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥1,318~
¥1,198~
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥1,208~
¥1,098~
取替浄水スパウト
INAX(LIXIL)
税込¥7,258
¥6,598
(2)
胴長横水栓
エスコ
税込¥5,665
¥5,150
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。