WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯付属品PP立バンド、ビニールプレート材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A