5ページ目: 止水栓

383件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カラー止水栓(黒系)固定コマ仕様
マットブラック呼び径13
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
給水管長さ75mm固定コマ仕様
マットブラック呼び径13
アングル止水栓 ダイワ化成アングル止水栓ダイワ化成
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き。レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:75レトロシルバー偏芯(mm)15
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁水平、斜め設置可能JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様材質黄銅
アングル形止水栓 レトロシルバー カクダイアングル形止水栓 レトロシルバーカクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16長さ(mm)(給水管)75
ストレート形止水栓 レトロシルバー カクダイストレート形止水栓 レトロシルバーカクダイ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16長さ(mm)(給水管)420
アングル形分岐止水栓 カクダイアングル形分岐止水栓カクダイ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
アングル形止水栓 アンティークゴールド カクダイアングル形止水栓 アンティークゴールドカクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様長さ(mm)(給水管)75
アングル形分岐止水栓 カクダイアングル形分岐止水栓カクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75関連資料(0.03MB)
ストレート形止水栓 アンティークゴールド カクダイストレート形止水栓 アンティークゴールドカクダイ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様長さ(mm)(給水管)420アンティークゴールド
WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯付属品PP立バンド、ビニールプレート材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として方向分岐:右RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青RoHS指令(10物質対応)対応
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
用途止水栓として奥行(mm)73本体幅(mm)42.5本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。
用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
アングル形止水栓胴体(ナットつき) カクダイアングル形止水栓胴体(ナットつき)カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
本体水抜付き 固定コマ仕様
材質黄銅
アングル形止水栓胴体 カクダイアングル形止水栓胴体カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
材質青銅アズワン品番64-6511-13
アングル形分岐栓 カクダイアングル形分岐栓カクダイ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様 パッキン付き 回転吐水口
材質青銅
キッチンヘッダー カクダイキッチンヘッダーカクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
給水管:0710-13×75 ワン:0711-60×16 固定コマ仕様
材質黄銅アズワン品番64-6494-71
共用ペット用双口水栓 カクダイ共用ペット用双口水栓カクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13材質青銅アズワン品番64-6511-19
ガーデン用万能ホーム水栓 カクダイガーデン用万能ホーム水栓カクダイ
6,088税込6,697
1個
翌々日出荷
呼び13材質青銅
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)カクダイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅アズワン品番64-6495-10
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
100日以内出荷
マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2
W26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ エスコW26x20T/47mm 浄水器用切替バルブエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)、NBR使用温度範囲(℃)0~35最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃)使用流体水道水アズワン品番64-7851-99
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。
ストレート形止水栓 カクダイストレート形止水栓カクダイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
呼び13
アングル形止水栓(逆止解除機能つき) カクダイアングル形止水栓(逆止解除機能つき)カクダイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
仕様ストレーナー、水抜付き、逆止解除機能付き、JIS規格材質青銅アズワン品番64-6494-49
アングル形止水栓胴体 カクダイアングル形止水栓胴体カクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
呼び13仕様固定コマ仕様、JIS規格アズワン品番64-6494-47
D式化粧バルブ カクダイD式化粧バルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
呼び13仕様固定コマ仕様、ドライバーハンドル仕様、JIS規格材質青銅
D式座付化粧バルブ カクダイD式座付化粧バルブカクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
呼び13仕様支持棒はフリーカットタイプ、固定コマ仕様、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き、ドライバーハンドル仕様材質青銅
キッチンヘッダー(D式) カクダイキッチンヘッダー(D式)カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スピンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格材質青銅
キッチンヘッダー カクダイキッチンヘッダーカクダイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格材質青銅
キッチンヘッダー(D式・クイックファスナー式) カクダイキッチンヘッダー(D式・クイックファスナー式)カクダイ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び13仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質青銅

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

止水栓