36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。 ステンレス製
用途水栓の増設の土台として。 幅(mm)117 高さ(mm)90 質量(g)500 奥行(mm)60 取付穴径(mm)25
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:30mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:30
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:40mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PA14A-65X-16 伸縮自在パイプ SANEI 動画あり
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

断熱横形パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A26JH-60X-16 泡沫横形ツル首パイプ SANEI 動画あり
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20 パイプ径(Φmm)16 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20 材質(パイプ)黄銅
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

MA232D-60X-16-LH 断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PA27JH-60X-16 泡沫横形上向パイプ SANEI 動画あり
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PA27J-60X-16 横形上向パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます
パイプ長(mm)190 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PA1610-60X2-16 上向角吐水口 SANEI 動画あり
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

PA20JH-60X-16 泡沫横形パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

断熱上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付 使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。 ねじサイズG1/2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

用途混合栓の本体と偏心管の接続部用 適合G3/4用 材質EPDM
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

PT82-1S-13 偏心管アダプター SANEI 動画あり
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ 材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節、水抜付
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。
仕様既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。 偏心量(mm)50
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵 付属品シールテープ 材質青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります