3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。 材質(パイプ)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして 適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
29,980 税込32,978
欠品中

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります