用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
1本
¥289~
税込¥318~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
用途止水栓用
呼び20
ねじサイズR3/4
材質銅
呼び径20
パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
¥589~
税込¥648~
翌日出荷から翌々日出荷
用途止水栓用
長さ(mm)550
呼び13
ねじサイズR1/2
材質銅
全長(mm)550
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用
仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット
材質EPDM,NBR
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用
材質NBR
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
1箱(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1
材質黄銅
適合場所フラッシュバルブ用
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)33
1個
¥739~
税込¥813~
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
動画あり
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
1本
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から翌々日出荷
材質銅
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1本
¥579~
税込¥637~
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
動画あり
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます
材質銅
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1本
¥2,698~
税込¥2,968~
翌々日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付
高さ(mm)18
適合パイプ径(Φmm)13
ねじサイズG1/2
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして
材質黄銅
取付ねじG1/2
適合管径給水管:12.7用
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1個
¥699~
税込¥769~
当日出荷から翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
Gハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥1,758~
¥1,598~
(1)
開閉ハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥1,318~
¥1,198~
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥1,208~
¥1,098~
取替浄水スパウト
INAX(LIXIL)
税込¥7,258
¥6,598
(2)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。