水栓部品 :「蛇口 取り付け」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。
穴の直径:36mm
施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。
直径(Φmm)穴:36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。
パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。
カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。
材質(パイプ)黄銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
ZM24×1
接続ねじM24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%)
パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水
幅(mm)15
高さ(mm)8
質量(g)9
奥行(mm)15
取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質青銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
TOTO製水栓用です。ビス1本付き。
TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として
幅(mm)16.8
高さ(mm)10
質量(g)20
奥行(mm)18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37
適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。
ねじサイズG1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
3
次へ
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。