水栓部品 :「蛇口アダプター」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途TOTO製ノンライジング用 仕様ビス付 材質ポリアセタール
1個
85 税込94
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
589 税込648
欠品中

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


水栓穴変換アダプター SANEI 動画あり
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

EY506を穴径35mmに取付けるアダプター
1個
699 税込769
翌々日出荷

カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用 仕様パッキン付 材質黄銅
1個
449 税込494
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI 動画あり
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
1個
529 税込582
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用 材質黄銅
1個
399 税込439
当日出荷

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
1個
569 税込626
当日出荷

用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
929 税込1,022
当日出荷

袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
869 税込956
当日出荷

G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
材質黄銅
1個
799 税込879
当日出荷

用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用 仕様パッキン付 材質黄銅 寸法B(mm)24 寸法z1(mm)G1/2 寸法z2(mm)G1/2
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷

逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様袋ナット回転式 付属品パッキン付 材質青銅 寸法L(mm)65 ねじ径G13 寸法Z(mm)G1/2 ねじサイズG13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:36
1個
1,398 税込1,538
欠品中

食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
1個
5,098 税込5,608
欠品中

各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)8
1個
879 税込967
当日出荷

用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用 仕様逆止弁内蔵
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
679 税込747
翌々日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として 適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60 幅(mm)50 高さ(mm)145 質量(g)1500 奥行(mm)148
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
439 税込483
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります