水栓部品 :「食洗機 ホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして 適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
29,980 税込32,978
欠品中

SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります