水栓部品 :「排水管 逆止弁」の検索結果
関連キーワード
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265
質量(kg)6.4
最大揚程(m)5
起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
空気容積(L)12
仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。