水栓部品 :「エコキュート」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。 (2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
寸法13 最高使用温度(℃)95
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 アズワン品番67-7249-81
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC アズワン品番67-7245-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT アズワン品番67-7254-23
1個
82,980 税込91,278
8日以内出荷

eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組) ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるには、使用しないでください。 eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 アズワン品番67-7250-04
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります