水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。
数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質SUS304
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ)
六角対辺(mm)19
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。
巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
《ご注意》
取付には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7242-56
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
付属品キャップシール(湯・水)各1
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7275-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
寸法13×150×970
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
壁面より配管が出すぎた場合に使用します。(仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの)、《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
アズワン品番67-7274-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質(ビス)SUS304
黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。
仕様●材質:EPDM
給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:HIPVC●※ビス付
1
2
3
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。