11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B アズワン品番67-7249-48
1個
219 税込241
10日以内出荷

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。MB44KFに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44KFに使用できます。 《ご注意》 洗濯機メーカー品は、接続できませんのでご使用にならないでください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7249-52
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F アズワン品番67-7249-41
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

洗濯機パン用のエルボバンドです。 《ご注意》 M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。 他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレス アズワン品番67-7247-82
1個
219 税込241
8日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります