樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な配管キットです。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
《ご注意》
最高使用温度は95度です。
95度以上になるような配管には、使用しないでください。
管の最小曲げ半径は51です。
eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-60
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-76
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
eZーパイプ13専用の継手です。
エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。
(2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。
eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
寸法13
最高使用温度(℃)95
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
eZーパイプ13専用の継手です。
エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組)
ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。
eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
《ご注意》
最高使用温度は95度です。
95度以上になるには、使用しないでください。
eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。
施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。