水栓部品 :「25mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:青銅製
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120
使用温度範囲(℃)150以下
最高使用温度(℃)150
黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
高い締付トルクで施工する箇所で使用。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)100以下
寸法t(mm)2
許容面圧(MPa)(締付)29.4
最高使用温度(℃)100
圧力範囲(MPa)2
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。