10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
1個
289 税込318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)85
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)85
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)95
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95 材質PE-RT 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE アズワン品番67-7254-60
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT アズワン品番67-7254-23
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング