10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-45
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-49
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-51
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング