12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 寸法13×150×970 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ アズワン品番67-7275-51
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3 材質本体/黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング