水栓部品 :「混合栓 部品」の検索結果
関連キーワード
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)24
厚さ(mm)2
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
。洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットブラック
アズワン品番65-8971-96
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットホワイト
アズワン品番65-8971-95
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ36~Φ38mm●カラー:マットホワイト
アズワン品番65-8971-97
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●カラー:マットブラック
アズワン品番65-8971-98
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。
配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。
仕様ストレーナ、流量調節止水弁付
適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
付属品逆止弁解除付
使用地区寒冷地
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合KF120、120W、120W3Z、120F、KM120、120W、120W3Z、KF151、151W、151W3Z、KM150、150W、150W3Z等混合栓、シャワー
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。