接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。
凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3
テープ幅(mm)25
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
取付可能板厚9.5~15.0mm。ドライバー式止水栓。樹脂管用ワンタッチ継手付。
付属品樹脂管用ワンタッチ継手付。
取付可能板厚(mm)9.5~15.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
付属品逆止弁解除付
使用地区寒冷地
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
内径(Φmm)20
外径(mm)Φ30
仕様シールテープ1m付き
厚さ(mm)4
外径(Φmm)30
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。