水栓部品 :「蛇口の栓」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
パイプ長(mm)210
付属品浄水カートリッジ1個
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
水栓本体内の温度が約1.7℃以下になるとサーモエレメントの働きで、弁が開き、少量の水を出して凍結を防ぎます。
本体内が約4.5℃で弁が閉じます。
色ハンドルビスは黄色
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。
(節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水
仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1
2
次へ
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。