整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質EPDM、黄銅
タイプ寒冷地対応
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き
材質ABS樹脂
アズワン品番64-6492-80
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
適合13用
外径(Φmm)14.5
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥1,688
税込¥1,857
3日以内出荷
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-6493-26
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱伝導を防ぎ、水ハネ防止と節水効果に優れています。
用途9130、9121、9116などに使用
材質ABS
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)300
アズワン品番64-6493-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)400
アズワン品番64-6493-14
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質黄銅、PO
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
泡沫付き水栓呼13用泡沫金具
吐水角度の調節ができます。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-53
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-54
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質黄銅/ABS
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS
使用温度(℃)1~60
取付ねじW22山20
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
504-031専用コントローラー。
間欠運転の間隔を自由に設定できますので、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。
504-031のコードを接続してご使用ください。
水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
コード延長の際は504-032をご使用ください。
埋設できません。
仕様●プログラム機能:曜日単位で設定可能●散水時間:1分~11時間59分59秒(手動潅水:設定した散水時間で1回のみ実行)●散水回数:設定した時間内で通水・止水を繰り返し実行(間欠運転)●水やり設定;水やり開始時間:0時00分~23時59分/水やり終了時間:0時00分~23時59分/通水時間:1秒~11時間59分59秒/止水時間:1分~11時間59分●使用乾電池:9Vアルカリ乾電池1個(交換目安1年)※散水回数を増やすと交換時期はより早くなります●壁面取付用アダプター付き●電池は別売
アズワン品番67-9134-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899
アズワン品番67-9134-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:120~215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番67-9139-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。