1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 取付姿勢水平配管 適合JIS規格JIS B 0203
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります