水栓部品 :「浄水器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
首振り対応
対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。