水栓部品 :「洗面化粧台 排水管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)6.4
消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271
プラグ2極アース付
吐出口径20~25A
適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器
流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3
耐用温度(℃)35
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。