水栓部品 :「万能ネジ」の検索結果
関連キーワード
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。