2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。 付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個) 材質アクリル樹脂 寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ) 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。 仕様節水固定コマ仕様 付属品H表示ビス 適合JIS規格水栓呼13 材質黄銅 高さ(mm)60.5 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります