水栓部品 :「水栓取り外し」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 付属品湯水表示リング2個 材質黄銅
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20 接続ねじW22山20 最高使用温度(℃)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304) ホワイト 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5155-34 首振り対応 対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ長(mm)180 アズワン品番64-5157-15 パイプ外径(Φmm)16
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-48 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります