水栓部品 :「水道 部品」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。 材質亜鉛
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。 管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。 適合呼13給水管 材質ポリプロピレン 外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
1個
609 税込670
6日以内出荷

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。 適合呼25給水管、呼32排水管 材質ポリプロピレン 外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
1個
609 税込670
6日以内出荷

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。 適合呼20給水管、呼25排水管 材質ポリプロピレン 外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
1個
609 税込670
6日以内出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1個ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3
1枚
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
639 税込703
当日出荷

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3
1セット(10枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。 材質黄銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。 材質青銅 取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります