5,281件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質黄銅 仕様パッキン付 寸法B(mm)12 高さ(mm)12
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)45.6 幅(mm)4 厚さ(mm)4 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
578 税込636
当日出荷

用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用 材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン) 材質亜鉛、黄銅
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304 板厚(mm)0.3 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き 材質ABS樹脂 色(キャップ)青・赤
1個
559 税込615
当日出荷

1セット(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
559 税込615
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質EPDM 硬度85° 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 商品タイプ
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



JP42A-15S-13 水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1パック(15個)
979 税込1,077
当日出荷

用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用 材質ポリアセタール・MBR
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
5,498 税込6,048
当日出荷

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISおよび同等品に合います。
材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818 形状浮きコマ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC 板厚(mm)1.5 粘着剤厚さ(mm)0.2
1個
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付 材質ABS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷

水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個(5個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 ZM24×1 接続ねじM24×1
1個
339 税込373
当日出荷

仕様フレキ用パッキン 材質EPDM 厚さ(mm)3.5 最高耐熱温度(℃)80 商品タイプリブ付
1袋(50枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『水栓』には他にこんなカテゴリがあります