絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 水栓部品

5,509件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
G1/2の内ネジ同士の接続にご使用ください。
付属品パッキン付き材質黄銅
[ブルー] 水栓用シャワーヘッド エスコ[ブルー] 水栓用シャワーヘッドエスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BY-1材質黄銅、PPE、ステンレスブルー使用温度(℃)5~80最高使用温度(℃)60取付ねじサイズW22山20対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ水流切替対応
ナット TOTOナットTOTO
159税込175
1個
当日出荷から47日以内出荷
調節ねじ TOTO調節ねじTOTO
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋 TOTOTOTO
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパー TOTOストッパーTOTO
229税込252
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO泡まつキャップ(定流量弁付)TOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定流量弁付
用途-関連資料(0.09MB)
開閉ハンドル部 TOTO開閉ハンドル部TOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
開閉ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用長さ(mm)53.2直径(mm)43.2
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
整流網 TOTO整流網TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
-
用途-関連資料(0.08MB)
調圧弁 TOTO調圧弁TOTO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
クォーター上部 カクダイクォーター上部カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
90°開閉 取付ねじは専用
材質黄銅、シリコンゴム
13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL)13mm水栓用コマ部(2個入)INAX(LIXIL)
389税込428
1個
4日以内出荷
内容A-420(1P)2個入
カートリッジ押え TOTOカートリッジ押えTOTO
259税込285
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)
129税込142
1個
当日出荷
寸法B(mm)47.2寸法C(mm)2.4
32mm排水用パッキン INAX(LIXIL)32mm排水用パッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法C(mm)2
キャップ TOTOキャップTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
スワンパイプ(大) カクダイスワンパイプ(大)カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん パッキンGAONA(ガオナ)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
ハンドル INAX(LIXIL)ハンドルINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合LF-74、LF-740他
25mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)25mm普通コマ部(1ケ入り)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
適合25mm水栓全般、LF-7K-25直径(Φmm)24外径(Φmm)24
20mm水栓用コマパッキン INAX(LIXIL)20mm水栓用コマパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合20mm水栓全般20mm水栓用コマパッキンLF-7-19、LF-12-19直径(Φmm)21外径(Φmm)21
250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)エスコ
650税込715
1本
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)200最高使用温度(℃)80
これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)これエエやん キャップナット 袋ナットGAONA(ガオナ)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)後付け偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキンGAONA(ガオナ)
559税込615
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様内容量:1個
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
沸騰防止弁 兼工業沸騰防止弁兼工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)GAONA(ガオナ)
269税込296
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)緊急止水弁(寒冷地用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)流量調節付逆止弁(水側)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
機能本体部(100V 用) INAX(LIXIL)機能本体部(100V 用)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
カプラー式ソケット INAX(LIXIL)カプラー式ソケットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじD:M14×1適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW)
切替部スピンドル部(左ネジ) INAX(LIXIL)切替部スピンドル部(左ネジ)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合BF-651ケイ, BF-652ケイ全長(mm)61ねじD:2条TW13山8寸法A(mm)61
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質EPDM
シングルレバーハンドル用止メビス INAX(LIXIL)シングルレバーハンドル用止メビスINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合シングルレバーハンドル用

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品