絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 水栓部品

5,509件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクリーナー(フリーサイズ) カクダイソフトクリーナー(フリーサイズ)カクダイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22
三角ハンドル TOTO三角ハンドルTOTO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
切替蛇口プレミアム ボンスター販売切替蛇口プレミアムボンスター販売(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
ユニシリコン250L INAX(LIXIL)ユニシリコン250LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(50g)
当日出荷
水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
適合水栓金具内部部品全般
止水パッキン(メーターパッキン) ミヤコ止水パッキン(メーターパッキン)ミヤコ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR硬度85°
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
泡沫立上りUパイプ カクダイ泡沫立上りUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
ボールタップ止水パッキンASSY INAX(LIXIL)ボールタップ止水パッキンASSYINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
関連資料適用品番一覧
ユニオンタケノコ 13 カクダイユニオンタケノコ 13カクダイ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
パッキン付き
用途内径15mmのホース用材質黄銅
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
適合呼び13万能ホーム水栓用材質NBR
ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースカラン先SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO逆止弁部(TMJ40C型用) TH679ATOTO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
Cハンドル カクダイCハンドルカクダイ(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
付属品赤ポイント材質黄銅色(キャップ)青・赤
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,320税込1,452
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
クリペットFR クリタッククリペットFRクリタック(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。 耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。 外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.3×36.3×5.2
整流ジャバラ 補修ユニット TOTO整流ジャバラ 補修ユニットTOTO(25件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。 タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。 手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727関連資料適合本体品番リスト
ユニット取出し金具13(1/2)   Z709 KVKユニット取出し金具13(1/2) Z709KVK(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質青銅製
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
スピンドルセット(メッキなし) KVKスピンドルセット(メッキなし)KVK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド台付シングルレバー混合栓用カートリッジノーブランド(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
クリシャワースイングDX+ クリタッククリシャワースイングDX+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス最高使用温度(℃)70最高使用水温(℃)70以下首振り対応対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓水流切替対応
パッキン(シングルバルブ用) TOTOパッキン(シングルバルブ用)TOTO(1件のレビュー)
679税込747
1組
当日出荷
THY582N用補修部品
適合THY582N
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビニール角型プレートのり付 ミヤコビニール角型プレートのり付ミヤコ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品