135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます 材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス ホワイト 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
1個
998 税込1,098
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用 仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書 材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR 質量(g)72(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体) 耐熱温度(℃)50 最高使用温度(℃)50 対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
9,988 税込10,987
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

キッチンシャワー SANEI 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60 取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19 アズワン品番65-2070-79 対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式 水流切替対応
1個
659 税込725
当日出荷

PM207 キッチンシャワー SANEI 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

接続ねじモデレートグレー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

細かいシャワーで勢いよく洗い流します。 シャワ・ストレート切替 16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。
材質ASA 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-2070-80 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)62 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

広域シャワー&ストレート 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン ブルー 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
589 税込648
当日出荷

ダリヤ(マルハチ産業)キッチンメイト
水ハネが少なく、手にやさしいやわらかな節水シャワー。 蛇腹式で首振り自在。 食品衛生試験合格品。 お湯(60℃以下)も使用可能。
用途蛇口の先端に膨らみのある外径16~22mmのパイプに取り付け可能。 材質合成ゴム、18-8ステンレス ホワイト 質量(g)45 幅(cm)5.6 高さ(cm)5.5 奥行き(cm)5.6
1個
799 税込879
6日以内出荷

1個
5,988 税込6,587
5日以内出荷

ボンスター販売切替蛇口MINI(ミニ)
鉄サビ・不純物を3層でカット 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
1個
359 税込395
7日以内出荷

ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃。長 さ:500mm。食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン 耐熱温度(℃)230 長さ(mm)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン 耐熱温度(℃)230 長さ(mm)1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用 ねじサイズM24 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

-
用途- 仕様下位の補修品:あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

キッチンスプレー
用途台付シングル(TKHG31PB/32PB系)用
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

全長(mm)42 アズワン品番64-7852-05
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
6日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 ブルー 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
569 税込626
6日以内出荷

汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓。※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。
仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/ アズワン品番65-8741-34
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 レッド 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
209 税込230
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20) 適合SF-HE433S、SF-HE433SN 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)220 吐水口長さ(mm)220
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水口長さ(mm)220 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)220
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
材質EPDM 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6493-61 首振り対応 対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります