水栓部品 :「水抜栓」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷

適合JF-AH437SYN、SF-WL63RQAN、SF-WL63KQAN 長さ(mm)60 接続ねじG3/4
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

適合JF-AH437SYZN(JW) 長さ(mm)60 接続ねじG3/4
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

逆止弁付水抜き栓
用途TKW38PJ型水抜き用 径(Φ)径:G1/2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

水抜き栓付
用途寒冷地用 付属品水抜き栓付 吐水口長さ(mm)140
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ねじ寸法W22-20 適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付 機能泡沫吐水 吐水口長さ(mm)200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじD:G3/4、PJ1/2 適合品番BF-145TN BF-1140TN BF-4140TN 、BF-5145TN SF-435SN SF-1435SN 、SF-4435SN SF-7435SN SF-M435SN
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。 取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品水抜きコック、止水栓
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

水抜き栓付
用途寒冷地用 付属品水抜き栓付 吐水口長さ(mm)200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用 アズワン品番64-6492-32 入数2/箱、40/梱
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイクランク
水抜付き。2ハンドル混合栓用。1個当りの価格。
材質青銅 アズワン品番64-6492-28
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

水量調節弁・水抜付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。101-405の2個セット
1個
12,480 税込13,728
4日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
6日以内出荷

カクダイ不凍水栓柱
内部一式を抜き出して保守、点検が可能。 水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止することができます。 吸気機構付きなので、蛇口を万一開け忘れた際でも水が抜けるので安心です。 第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品。 寒冷地での使用に適した製品。
仕様●商品サイズ:長さ1000m●材質:表面・アルミニウム/金具・黄銅/給水管・ステンレス アズワン品番67-9138-20
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。 材質黄銅 呼び径13
1個
849 税込934
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INAX(LIXIL)取付脚
長さ(mm)50 接続ねじG3/4
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水抜栓付 適合BF-HB145TNSC、BF-HE145TNSD、BF-HW156TNSC 長さ(mm)60 接続ねじG3/4
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様水抜栓付 適合SF-7R-13N-G、BF-WL115HN、BF-WL205HN、SF-WL63RQN、SF-WL63KQN 長さ(mm)60 接続ねじG3/4
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

吐水口長さ(mm)220 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)220
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ寸法W22-20 機能泡沫吐水 吐水口長さ(mm)267
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング