254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

止水栓用の給水管です。
材質 呼び径13 呼び13 ねじサイズR1/2
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

給水管
用途台付化学水栓(T43D/DU)用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm)750 全長(mm)750 ねじ径ナット部:G3/4 ねじサイズナット部:G3/4 内ねじ径Rp1/2 外ねじ径M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

給水管
用途台付化学水栓(T42B/BU,T43B)用 仕様下位の補修品:あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様下位の補修品:あり
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)300
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

給水管
用途台付化学水栓(T42C/CU/D/DU)用 仕様下位の補修品:あり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP42-150S-13 給水管パッキンセット SANEI 動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用 仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット 材質EPDM,NBR
1袋
159 税込175
当日出荷

用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用 材質NBR
1袋
169 税込186
当日出荷

ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
1個
539 税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
979 税込1,077
当日出荷

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質黄銅 取付ねじPJ1/2 アズワン品番64-6493-30 ねじサイズPJ1/2
1セット
249 税込274
当日出荷

ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス 関連資料(0.02MB)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1 材質黄銅 適合場所フラッシュバルブ用 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)33
1個
739 税込813
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。 仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません 材質黄銅、NBR 高さ(mm)15 入数10/箱、200/梱 ねじサイズG1/2
1個
729 税込802
当日出荷

給水管用の袋ナットです。 給水管を確実に固定し、抜けを防止します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
859 税込945
3日以内出荷

ZK31Nの給水管とアングル止水栓用ワン各1個をセットにした商品です。
1セット
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質NBR
1個
729 税込802
4日以内出荷

適合機種1/2 給水管(止水栓)全般
1個
339 税込373
5日以内出荷

エスコ品番EA432MS-503 高さ(mm)12 呼び径13 適合パイプ径(Φmm)13.5 ねじサイズG1/2
1個
295 税込325
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります