2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)24
厚さ(mm)2
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
1箱
¥268
税込¥295
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質青銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:120~215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番67-9139-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899
アズワン品番67-9134-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
シャワー混合栓です。
仕様●カートリッジ:104-003 切替部:104-005●スパウト:795-916●シャワーホース接続部ネジG1/2●断熱構造
アズワン品番67-9134-52
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓。
仕様●取付穴径:35~38mm●厚さ:5~35mm●カラー:オールドプラス●カートリッジ:101-996
アズワン品番67-9134-33
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)50
高さ(mm)145
質量(g)1500
奥行(mm)148
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)50
高さ(mm)100
質量(g)1200
奥行(mm)148
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
水受容器をご使用ください。
仕様●取付穴径:35~37mm●厚さ:5~35mm●カートリッジ:101-999●給湯制限シングルレバー混合栓●逆止弁付き
アズワン品番67-9138-94
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
イタリア老舗メーカー、CISAL社のクラシックタイプを中心にラインナップしています。重厚な空間からカントリーなイメージのインテリアまでカバーするヨーロッパの伝統的な水栓です。
仕様●クランク:0102/501●上部:0171R(湯水共通)
アズワン品番67-9134-40
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。
分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13)
本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして
適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。