158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
4日以内出荷

調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水 仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
599 税込659
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

節水自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水自在パイプ
取り替えるだけで勝手に節水できます。
材質パイプ/黄銅
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR 最高使用温度(℃)60 最高使用水温(℃)60以下 対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの) 水流切替対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7368 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
809 税込890
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22 ねじ径W22山20 接続ねじW22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コア
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm)15 高さ(mm)8 質量(g)9 奥行(mm)15 取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
569 税込626
翌々日出荷

節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び13 耐熱温度(℃)80 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 最高耐熱温度(℃)80
1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P84-15 節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
適合呼び13用 材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
当日出荷

レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式 材質黄銅・ABS樹脂
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13 直径(Φmm)15 材質NBR 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
119 税込131
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

JP84-10S-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ
直径(Φmm)15 仕様呼び13水栓用 外径(Φmm)15 最高耐熱温度(℃)80
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

PA18G-76X3-16 節水ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ベンリー自在パイプ
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PA10DG-60X-16 節水断熱自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱自在パイプ
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付 材質パイプ/黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PA286G-76X4-16 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ベンリー直パイプ
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 最高使用温度(℃)60 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

PP83A-1S-15 水栓節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
439 税込483
当日出荷

スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き 材質ABS樹脂 アズワン品番64-6492-80
1個
619 税込681
当日出荷

適合13用 外径(Φmm)14.5 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
当日出荷

適合PV722F、V723F、V721F、V725F 材質(本体)ポリアセタール
1個
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

PA1612H-60X-16-MW2 節水断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱上向パイプ
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質ABS樹脂 ハンドル長さ(mm)75
1個
689 税込758
当日出荷

仕様カギ付き、節水固定コマ仕様 材質黄銅、亜鉛
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

PP122-2S-14 水栓固定節水コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓固定節水コマパッキン
セット内容パッキン、ビス各3個入 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個(3個)
249 税込274
当日出荷

適合13(1/2)用 呼び径(mm)13(1/2)用
1袋(2個)
379 税込417
当日出荷

節水横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水横形パイプ
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20 仕様定流量コア付 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA1012H-60X-16-MW2 節水断熱パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱パイプ
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
仕様パイプ径16mmの標準タイプ 材質パイプ/黄銅
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質EPDM、黄銅 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
329 税込362
3日以内出荷

用途節水コマ式・寒冷地用 アズワン品番64-7818-46
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

外径(Φmm)15 アズワン品番64-7818-48
1個
355 税込391
翌日出荷

1セット
389 税込428
欠品中

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング