商品豆知識
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)14×13.4
パイプ外径(Φmm)14
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)14.5
最小曲げ半径(mm)39
仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)300
全長(mm)300
呼び径13
取付ねじG1/2
材質(パッキン)高温用ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
入数10/箱、100/梱
材質(パイプ)SUS316L
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。