1,341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
169 税込186
当日出荷

適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

適合発電式自動水洗用バックアップ 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個ほか
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)外径14mm×7mm角 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷

他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。
関連資料(1.11MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷



長さ(mm)45.6 幅(mm)4 厚さ(mm)4 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
578 税込636
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用 材質EPDM 厚さ(mm)Φ2.4 内径(Φmm)17.8 アズワン品番64-7818-57
1個
220 税込242
当日出荷

適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷

適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型 関連資料適合本体品番リスト
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
5,498 税込6,048
当日出荷

キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP 材質合成ゴム 厚さ(mm)4 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)22 関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
459 税込505
当日出荷



1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用 タイプ13物質除去タイプ 交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合) 関連資料適合本体品番リスト
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。六角棒レンチで締め込みができます。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管に継ぎ足して使用します。取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります