31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合呼び径(mm)」から絞り込む
13
17(2)
20(10)
25(1)
30(1)
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質EPDM、黄銅 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び13 耐熱温度(℃)80 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 最高耐熱温度(℃)80
1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用 外径(Φmm)15 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-6492-97
1パック(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップ
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)17 最高耐熱温度(℃)80 直径(mm)17
1個
519 税込571
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

-
用途- 仕様下位の補修品:あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

P84-15 節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
適合呼び13用 材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
欠品中

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80 入数(個)100
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

適合13(1/2)用 呼び径(mm)13(1/2)用
1袋(2個)
379 税込417
当日出荷

適合13用 外径(Φmm)14.5 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
当日出荷

適合13mm水栓・ノンライジングバルブ用、TOTO品専用 外径(Φmm)16.5 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

エスコ品番EA124MA-5 呼び径(mm)13 外径(Φmm)14 最高耐熱温度(℃)80
1個
120 税込132
翌日出荷

P83A-15 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13 直径(Φmm)15 材質NBR 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
119 税込131
当日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

適合BF-2S-13※A-420と直径が異なります。 直径(Φmm)19 外径(Φmm)19
1個
329 税込362
当日出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

こま
用途アングル形止水栓(TS966F1RRSR)用 高さ(mm)39.5 呼び径(mm)左2条T13山8 ねじ径左2条T13山8 外径(Φmm)17.5 直径(mm)17.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷