「取付ねじ」から絞り込む
節水自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
節水ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ外径(Φmm)16
節水断熱自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付材質パイプ/黄銅
節水ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水断熱パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
シャワー横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
シャワー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
節水横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20仕様定流量コア付材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水断熱上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水コアSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%)
パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水幅(mm)15高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)15取付可能パイプ径(Φmm)16
吐水口KVK税込¥7,038~¥6,398~
吐水口KVK税込¥3,738~¥3,398~