10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。 材質(パイプ)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm)15 高さ(mm)8 質量(g)9 奥行(mm)15 取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
569 税込626
翌々日出荷

PY126-64X-16 散水用ホームパイプ SANEI 動画あり
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

泡沫上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA165-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

PA23J-60X-16 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PA235-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとして ねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20 パイプ外径(Φmm)16
1本
2,798 税込3,078
当日出荷