スパウト・水栓パイプ :「水栓用フレキノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-6493-26
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。