31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
929 税込1,022
当日出荷

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW30 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)19 取付ねじW30 パイプ外径(Φmm)19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ長(mm)240 アズワン品番64-5157-83 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-75 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-48 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。 取付ねじサイズW26 付属品パッキン 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-85
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-11 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ長(mm)200 アズワン品番64-5157-51 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ長(mm)180 アズワン品番64-5157-15 パイプ外径(Φmm)16
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20ネジ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング