スパウト・水栓パイプ :「自在水栓」の検索結果
関連キーワード
「取付ねじ」から絞り込む
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
寸法20×250
パイプ長(mm)250
パイプ外径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13×170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)13
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13×170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)13
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
伸縮範囲(mm)215~325
パイプ長(mm)13
先端径(Φmm)14.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1
2
次へ
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。